Beli Heavy Duty Shredder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NEW UNITED Paper Shredder Cross Cut ET SeriesDeskripsi:Merupakan mesin penghancur kertas dengan kualitas yang baik, dengan design yang bagus berbeda dengan design Paper shredder pada umumnya.atribut:
- Noise (dB): 55
- HSM Paper Shredder Strip Cut Pure SeriesDeskripsi:Shedder Material: Paper, ID Card with magnetic strips, Chip cards.
- MultiPro Jack StandDeskripsi:• Blue Spray Coating Finishing • 3 TON Min. Height: 305 MM ; Max. Height :450 MM • 6 TON Min. Height: 395 MM ; Max.Height :625 MM • Heavy Duty, Can Pass ANS I & GS Standard • Lihing Power Can Over Standard Up To 60%
- TRUSCO Welding Blanket NEW SILVERDeskripsi:-It is a heavy fabric type and has a heavy feeling, high performance deluxe type.-Non-asbestos/non-ceramic safe product, also containing no fibers that induce skin irritation.-Type to repel received sparks and slag. -As a welding spark slag receiving sheet, fire proof cover, fire proof curtain, and curing sheet. -JIS A 1323 Class A Passing No. 03A1248-(foundation)Japan Fire Retardant Association Flame Retardant Performance Test compliant No. CO040010atribut:
- Thickness: Approx. 1.5mm
- Material: Flame Resistant Fiber Fabrics, Silicone (white) Double-sided Processing
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Aurora Penghancur Kertas Cross Cutatribut:
- Shred Type : Cross Cut
- FYH Pillow Block Bearing UCP SeriesDeskripsi:FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43Catribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
- GBC Laminating MachineDeskripsi:Ideal for frequent large office use and equipped with a host of intelligent features and intuitive controls, the Fusion 5000L A3 Laminator guarantees super fast, photo quality and perfect results.atribut:
- Warm-up Time (minute): 1
Daftar Harga Heavy Duty Shredder Terbaru March 2026
| Deli Paper Shredder | Rp259.900 |
| DAHLE Penghancur Kertas Heavy Duty | Rp16.999.900 |
| NEW UNITED Paper Shredder Cross Cut ET Series | Rp5.499.900 |
| HSM Paper Shredder Strip Cut Pure Series | Rp6.499.900 |
| MultiPro Jack Stand | Rp459.900 |
| HSM Penghancur Kertas | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Welding Blanket NEW SILVER | Rp1.499.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp43.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| Aurora Penghancur Kertas Cross Cut | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20NEW%20SILVER/P102971569-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/qeP102069950-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Shield%204X43C/9lP102038345-2.jpg)